KILLARK VQ1F6430B2GLG Cfl Fixture 64w seinäkiinnike | AF3MUT 7J622

KILLARK VQ1F6430B2GLG Cfl Fixture 64w seinäteline

Varastossa
Tuote: AF3MUT Malli: VQ1F6430B2GLGRistiviite: 7J622

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,352.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-4
Suorittaa loppuunPaistettu jauheepoksi / polyesteri
Valaisimen tuotenumero10N095
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho64
Korkeus5.37
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKupariton alumiini
Lampun nimitysCF32DT / E / IN / 830
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiKompakti loisteputki
Lampun watti32
Pituus16.91
AsennusSeinä
Asennustelineen tuotenumero2PDE7
Jännite120-277
Leveys13.67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun nimitysLampun wattiPituusAsennusHinta
KILLARK VQ1F6430A2GLG Cfl Fixture 64w -riippuvalaisin | AF3MUQ 7J620 VQ1F6430A2GLG64CF32DT / E / IN / 8303213.67Riipus€1,281.13
KILLARK VQ1F8430A2GLG Cfl Fixture 84w -riippuvalaisin | AF3MUR 7J621 VQ1F8430A2GLG84CF42DT / E / IN / 8304213.67Riipus€1,296.07
KILLARK VQ1F8430B2GLG Cfl Fixture 84w Seinäasennus | AF3MUU 7J623 VQ1F8430B2GLG84CF42DT / E / IN / 8304216.91Seinä€1,367.32
KILLARK VQ1F6430X2GLG Cfl Fixture 64w kattokiinnike | AF3MUV 7J624 VQ1F6430X2GLG64CF32DT / E / IN / 8303213.67Katto€1,275.80
KILLARK VQ1F8430X2GLG Cfl Fixture 84w kattokiinnike | AF3MUW 7J625 VQ1F8430X2GLG84CF42DT / E / IN / 8304213.67Katto€1,290.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VQ1F6430B2GLG Cfl Fixture 64w seinäteline
€1,352.39 / yksikkö