Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VPLCG-100G maapallon polykarbonaatti vihreä | AF7UUT 22P047

KILLARK VPLCG-100G Globe polykarbonaatti vihreä

Varastossa
Tuote: AF7UUT Malli: VPLCG-100GRistiviite: 22P047

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarttapallo
Korkeus5.25 "
Pituus3.5 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568637 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9405920000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaattivihreä
    • Alamerkki: Hubbell Killark

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
KILLARK VPLCG-100 Globe Polykarbonaatti Kirkas | AB6XGD 22P045 VPLCG-1003.5 "€106.37
KILLARK VPLCG-100A maapallon polykarbonaatti keltainen | AF7UUR 22P046 VPLCG-100A568637 "€143.40
KILLARK VPLCG-100R maapallon polykarbonaatti punainen | AF7UUU 22P048 VPLCG-100R568637 "€143.40
KILLARK VPLCG-100W maapallon polykarbonaatti valkoinen | AF7UUV 22P049 VPLCG-100W568637 "€143.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VPLCG-100G Globe polykarbonaatti vihreä
€133.09 / yksikkö