Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VP6385 -tappiholkki 2w 3p 60a | AC2XKT 2NVP7

KILLARK VP6385 Pin Sleeve Plug 2w 3p 60a

Varastossa
Tuote: AC2XKT Malli: VP6385Ristiviite: 2NVP7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€843.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNEC-tappi ja holkkitulppa
Ampeeria60
MateriaaliKuparivapaa alumiini, sähköisesti staattisesti käytetty epoksi, jauhemaali
NEMA-luokitus4X
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Jännite600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3815
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VP6385 Pin Sleeve Plug 2w 3p 60a
€843.19 / yksikkö