Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VMR171 lasipallo Vm3-kalusteisiin | AC2ZDQ 2PDF4

KILLARK VMR171 lasipallo Vm3-valaisimille

Varastossa
Tuote: AC2ZDQ Malli: VMR171Ristiviite: 2PDF4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi, refraktori tyyppi I
Korkeus6.32 "
Pituus6.32 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys5.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.764
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9405913000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMR171 lasipallo Vm3-valaisimille
€197.57 / yksikkö