Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VMD4B Asennusliitoslaatikko 25 asteen teline | AF9JQP 2PDF1

KILLARK VMD4B Asennusliitoslaatikko 25 asteen teline

Varastossa
Tuote: AF9JQP Malli: VMD4BRistiviite: 2PDF1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon asennus 25 asteen tukijalkaan
Korkeus8.35 "
Pituus14.9 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568808 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.656
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9405994090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 1 1/4 "napa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMD4B Asennusliitoslaatikko 25 asteen teline
€203.00 / yksikkö