KILLARK VM3S150 korkeapaineinen natriumvalaisin S55 | AC2ZDJ 2PDD6

KILLARK VM3S150 korkeapaineinen natriumvalaisin S55

Varastossa
Tuote: AC2ZDJ Malli: VM3S150Ristiviite: 2PDD6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€883.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapaineinen natriumvalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 149 astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho150
Korkeus5.375 "
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKupariton alumiini
Lampun nimitysS55
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti150
Pituus13 9 / 16 "
Jännite120-208-240-277
Leveys11.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1325
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8539320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoKorkeusLampun nimitysLampun wattiAsennusHinta
KILLARK VM1S070A2GLG Hps -valaisin, jossa AC2ZDK ja AC2ZDN | AF3ACZ 7A0X8 VM1S070A2GLG703.875 "S6270Riipus€990.54
KILLARK VM1S100A2GLG Hps -valaisin, jossa on AC2ZDK ja AC2ZDN | AF3ADA 7A0X9 VM1S100A2GLG1003.875 "S54100Riipus€1,091.72
KILLARK VM3S150A2GLG Hps -valaisin, jossa AC2ZDK ja AC2ZDN | AF3ADC 7A0Y1 VM3S150A2GLG1505.375 "S55150Riipus€1,196.25
KILLARK VM1S070X2GLG Hps -valaisin, jossa AC2ZDK ja AC2ZDZ | AF3AEH 7A174 VM1S070X2GLG703.875 "S6270Katto€985.22
KILLARK VM1S100X2GLG Hps -valaisin AC2ZDK ja AC2ZDZ | AF3AEJ 7A175 VM1S100X2GLG1003.875 "S54100Katto€1,086.40
KILLARK VM3S150X2GLG Hps -valaisin, jossa AC2ZDK ja AC2ZDZ | AF3AEL 7A189 VM3S150X2GLG1505.375 "S55150Katto€1,190.92
KILLARK VM1S070B2GLG Hps -valaisin, jossa AC2ZDK ja AC2ZDP | AF3ATE 7AA14 VM1S070B2GLG703.875 "S6270Seinä€1,061.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VM3S150 korkeapaineinen natriumvalaisin S55
€883.58 / yksikkö