Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VGA-1 riipuskiinnike, 1/2 tuumaa | AF7UUY 22P055

KILLARK VGA-1-riippuvainen kiinnitysliitoslaatikko, 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7UUY Malli: VGA-1Ristiviite: 22P055

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipus Mount
Korkeus5.25 "
Pituus5.5 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568588 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9405994090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Liitossarja, 1/2 "
    • Alamerkki: Hubbell Killark

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KILLARK VGA-2 riippuvalaisin 3/4 tuuman | AF7UUZ 22P056 VGA-2€55.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VGA-1-riippuvainen kiinnitysliitoslaatikko, 1/2 tuumaa
€60.24 / yksikkö