KILLARK VEXA100B Sign Kolmisivuinen uloskäynti VEG VE3Q: n kanssa | AG7BQN 4KGT5

KILLARK VEXA100B-kyltti Kolmipuolinen uloskäynti Käytä VEG VE3Q:n kanssa

Varastossa
Tuote: AG7BQN Malli: VEXA100BRistiviite: 4KGT5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€798.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu merkki
Korkeus13.78 "
Pituus12.21 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys569031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi9405606000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kolmisivuinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VEXA100B-kyltti Kolmipuolinen uloskäynti Käytä VEG VE3Q:n kanssa
€798.58 / yksikkö