Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VCG-100 lasipallo Nv2-sarjalle | AC2ZEB 2PDH1

KILLARK VCG-100 lasipallo Nv2-sarjalle

Varastossa
Tuote: AC2ZEB Malli: VCG-100Ristiviite: 2PDH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGlass Globe
Korkeus6.68 "
Pituus6.68 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys3.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9405910000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kirkas, karkaistu lasi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
KILLARK VWGP-100 lasipallo karkaistu valkoinen | AB6XFY 22P040 VWGP-1005.25 "3.5 "3.5 "€221.42
KILLARK VAMGP-100 Glass Globe Tempered Amber | AB6XFZ 22P041 VAMGP-1005.25 "3.5 "3.5 "€183.88
KILLARK VRGP-100 lasipallo punainen | AB6XGA 22P042 VRGP-1005.25 "3.5 "3.5 "€205.31
KILLARK VRSG-100 lasipallo vihreä | AB6XGB 22P043 VRSG-1005.25 "3.5 "3.5 "€159.82
KILLARK VBGP-100 lasipallo karkaistu sininen | AB6XGC 22P044 VBGP-1005.25 "3.5 "3.5 "€198.88
KILLARK VMG17 lasipallo Vm3-valaisimiin | AC2ZDK 2PDE4 VMG176.32 "6.32 "5.31 "€110.32
KILLARK VMG25 lasipallo Vm4-valaisimille | AC2ZDL 2PDE5 VMG256.32 "6.32 "7.56 "€259.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VCG-100 lasipallo Nv2-sarjalle
€39.60 / yksikkö