Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK UGRGF108WW Vaarallinen sijainti Gfci-resepti 120v 5-20r umpikuja | AA2JZG 10N034

KILLARK UGRGF108WW Vaarallinen paikka Gfci Recept 120v 5-20r umpikuja

Varastossa
Tuote: AA2JZG Malli: UGRGF108WWRistiviite: 10N034

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,238.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin GFCI-astia
Ampeeria20
Suorittaa loppuunEpoksipolyesteri
Hz60
MateriaaliKuparivapaa alumiini
NEMA-luokitus3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G
NEMA-tyyppi5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
RuuvitRuostumaton teräs
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)24.46
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Feed-Thru-napa (tuumaa) (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KILLARK UGRGF111WW Vaarallinen sijainti Gfci Recept 120v 5-20r Feed Thru | AA2JZH 10N035 UGRGF111WW€3,315.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK UGRGF108WW Vaarallinen paikka Gfci Recept 120v 5-20r umpikuja
€3,238.24 / yksikkö