Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OLK-2RG Tiivisteen napakoko 3/4 tuumaa | AC2VFE 2NB22

KILLARK OLK-2RG Tiivisteen napakoko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2VFE Malli: OLK-2RGRistiviite: 2NB22

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
MalliMaata
hyödytKupariton alumiini, tempervalurunko-osat
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliTeollisen luokan neopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4016930000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoHinta
KILLARK OLK-1RG Tiivisteen napakoko 1/2 tuumaa | AC2VFD 2NB21 OLK-1RG1 / 2 "€6.21
KILLARK OLK-3RG Tiivisteen napakoko 1 tuumaa | AC2VFF 2NB23 OLK-3RG1"€7.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OLK-2RG Tiivisteen napakoko 3/4 tuumaa
€6.21 / yksikkö