ACME ELECTRIC PT061150025SS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 25kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC9PTK

ACME ELECTRIC PT061150025SS-vyöhykevirtakeskus, yksivaiheinen, 480/120V, 25kVA, katkaisija, 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: BC9PTK Malli: PT061150025SS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,310.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus41.88 "
kVA-luokitus25 kVA
Pituus13.5 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite480V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys17.88 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 480V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC PT061150015SS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 15kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC7RUK PT061150015SS34.38 "12.38 "17.13 "€5,139.29
ACME ELECTRIC PT061150010SS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 10kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC9BAD PT061150010SS34.38 "11 "15.88 "€4,887.69
ACME ELECTRIC PT061150005SS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BC9ERP PT061150005SS32.13 "7.63 "13.25 "€3,866.14
ACME ELECTRIC PT061150007SS Zone Power Center, yksivaiheinen, 480/120V, 7.5kVA, Snap In Breaker, 304 ruostumaton teräs | BD2YVY PT061150007SS32.13 "11 "15.88 "€4,006.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150025SS-vyöhykevirtakeskus, yksivaiheinen, 480/120V, 25kVA, katkaisija, 304 ruostumaton teräs
€6,310.21 / yksikkö