Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OLB-4CG -putken runko vaarallinen paikka LB 1 1/4 tuuman napa | AD9PTA 4TZR4

KILLARK OLB-4CG putkirungon vaarallinen sijainti LB 1 1/4 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AD9PTA Malli: OLB-4CGRistiviite: 4TZR4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko, kansi ja tiiviste
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLB
Koko29.0 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1-1 / 4 "
MateriaaliAlumiini
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK OLB-1CG -putken runko Vaarallinen sijainti LB 1/2 tuuman napa | AD9PRX 4TZR1 OLB-1CG4.0 kuparia.1 / 2 "€25.16
KILLARK OLB-2CG -putken runko vaarallinen paikka LB 3/4 tuuman napa | AD9PRY 4TZR2 OLB-2CG7.0 kuparia.3 / 4 "€25.65
KILLARK OLB-3CG -putken runko vaarallinen paikka LB 1 tuuman napa | AD9PRZ 4TZR3 OLB-3CG12.0 kuparia.1"€46.41
KILLARK OLB-5CG -putken runko vaarallinen paikka LB 1 1/2 tuuman napa | AD9PTB 4TZR5 OLB-5CG36.0 kuparia.1-1 / 2 "€70.76
KILLARK OLB-6CG -putken runko vaarallinen paikka LB 2 tuuman napa | AD9PTC 4TZR6 OLB-6CG70.0 kuparia.2"€115.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OLB-4CG putkirungon vaarallinen sijainti LB 1 1/4 tuuman napa
€70.97 / yksikkö