Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK OC-2 putkirunko C-tyylinen 3/4 tuumaa alumiinia | AC2VDF 2NA77

KILLARK OC-2 putkirunko C-tyylinen 3/4 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2VDF Malli: OC-2Ristiviite: 2NA77

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliC
Koko7.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 85
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK OC-1 putkirunko C-tyylinen 1/2 tuuman alumiini | AC2VDE 2NA75 OC-14.0 ov. sisään.1 / 2 "€19.16
KILLARK OC-3 -putken runko C, 1 tuuman alumiini | AC2VDH 2NA79 OC-312.0 ov. sisään.1"€25.19
KILLARK OC-4 Conduit Body C Style 1 1/4 tuumaa alumiinia | AC2VDK 2NA81 OC-432.0 ov. sisään.1-1 / 4 "€46.96
KILLARK OC-5 Conduit Body C Style 1 1/2 tuumaa alumiinia | AC2VDM 2NA83 OC-536.0 ov. sisään.1-1 / 2 "€63.18
KILLARK OC-6 -putken runko C, 2 tuuman alumiini | AC2VDP 2NA85 OC-670.0 ov. sisään.2"€94.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK OC-2 putkirunko C-tyylinen 3/4 tuumaa alumiinia
€20.21 / yksikkö