Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NV2IG15BSG -hehkulamppu | AF3ARX 7AA07

KILLARK NV2IG15BSG hehkulamppu

Varastossa
Tuote: AF3ARX Malli: NV2IG15BSGRistiviite: 7AA07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Ympäristön lämpötila Alue-40-astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho150
Korkeus2.25 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
Kotelo30% lasitäytteinen kovettuva polyesteri
Lampun nimitysA19 / A21
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti150
Pituus4 9 / 16 "
AsennusSeinä
Jännite120-277
Leveys4 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5255
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusValaisimen tehoKorkeusJänniteLeveysAsumisen viimeistelyKoteloLampun nimitysHinta
KILLARK EMI20A2G -hehkulamppu AF9JQA: lla | AF3ACN 7A0W8 EMI20A2GRiipus30010 5 / 16 "2507.437 "RusketusKupariton alumiiniA-23 / PS-25€805.39
KILLARK NV2IG15ASG -hehkulamppu, jossa AC2ZEB AF9JQW | AF3ACR 7A0X1 NV2IG15ASGRiipus1502.25 "120-2774 9 / 16 "Harmaa30% lasitäytteinen kovettuva polyesteriA19 / A21€239.51
KILLARK NV2IG15XSG -hehkulamppu, jossa AC2ZEB AC2ZDZ | AF3ADX 7A142 NV2IG15XSGKatto15012.25 "120-2774 9 / 16 "Harmaa30% lasitäytteinen kovettuva polyesteriA19 / A21€256.11
KILLARK EMI20B2G -hehkulamppu AF9JQC: llä | AF3ARU 7AA04 EMI20B2GSeinä30010 5 / 16 "2507.437 "RusketusKupariton alumiiniA-23 / PS-25€1,336.11
KILLARK EMI20D4G -hehkulamppu AF9JQD: lla | AF3AUA 7AA33 EMI20D4G-150/200/30010 5 / 16 "2507.437 "RusketusKupariton alumiiniA-23 / PS-25€1,041.69
KILLARK EMI20 -hehkulamppu A-23 / ps-25 | AF9JPN 2PDA6 EMI20-150/200/30010 5 / 16 "-7.437 "RusketusKupariton alumiiniA-23 / PS-25€539.63
KILLARK NV2IG15 -hehkulamppu A19 / a21 | AF9JQV 2PDG1 NV2IG15-1502.25 "120-2774 9 / 16 "Harmaa30% lasitäytteinen kovettuva polyesteriA19 / A21€97.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NV2IG15BSG hehkulamppu
€341.21 / yksikkö