Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MOLBD-5 Mogul Conduit Body Lb 1 1/2 tuuman alumiini | AC2NGH 2LLE4

KILLARK MOLBD-5 Mogul Conduit Body Style Lb 1 1/2 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2NGH Malli: MOLBD-5Ristiviite: 2LLE4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMogulin putken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLB
Koko243.6 ov. sisään.
VäriHarmaa
muotoLomake 85
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1-1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.502
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK MOLBD-1 Mogul Conduit Body Style Lb 1/2 tuumaa alumiinia | AC2NGD 2LLD9 MOLBD-115.2 ov. sisään.1 / 2 "€87.07
KILLARK MOLBD-2 Mogul Conduit Body Lb 3/4 tuuman alumiini | AC2NGE 2LLE1 MOLBD-225.6 ov. sisään.3 / 4 "€140.71
KILLARK MOLBD-6 Mogul Conduit Body Lb 2 tuuman alumiini | AC2NGJ 2LLE5 MOLBD-6243.6 ov. sisään.2"€446.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MOLBD-5 Mogul Conduit Body Style Lb 1 1/2 tuumaa alumiinia
€375.69 / yksikkö