Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK HKHMOD001285WW 1NO/1NC-ohjausasema, 1 ryhmä, kontaktiluokitus 20A | CD3LZF 454G98

KILLARK HKHMOD001285WW 1NO/1NC-ohjausasema, 1 ryhmä, kontaktin luokitus 20A

Varastossa
Tuote: CD3LZF Malli: HKHMOD001285WWRistiviite: 454G98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€611.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausasema
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus20A
Syvyys3.63 "
Kotelon materiaaliIskunkestävä ei-metallinen
Korkeus5.5 "
HP1/2
Navan koko3 / 4 "
Navan tyyliUmpikuja
IP-luokitus66
Asennuspinta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / P600
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 12, 13
Jengien lukumäärä1
Operaattoreiden lukumäärä1
Ohjainvalojen määrä0
Operaattorin väriMusta
Operaattorin tyyppi3-asentoinen valintakytkin
Leveys3.79 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HUBBELL KILLARK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeKorkeusOperaattoreiden lukumääräOperaattorin väriOperaattorin tyyppiHinta
KILLARK HKHMOD001282WW 1NO/1NC-ohjausasema, 1 ryhmä, kontaktiluokitus 20A | CD3LZE 454G94 HKHMOD001282WWHetkellinen1NO / 1NC5.5 "1Musta / vihreä / punainenHuuhtelupainike€579.42
KILLARK HKHMOD000006WW 1NO/1NC-ohjausasema, 1 ryhmä, kontaktiluokitus 20A | CD3LZG 454G99 HKHMOD000006WWHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen1NO/1NC, 1NO/1NC, 1NO/1NC8.65 "3Musta / vihreä / punainenHuuhtelupainike/Huuhtelupainike/Huuhtelupainike€1,194.44
KILLARK HKHMOD001284WW Ohjausasema, 1NO/1NC, 1 Gang, Contact Rating 20A | CD3QGM 454G97 HKHMOD001284WWYlläpidetty / ylläpidetty1NO / 1NC5.5 "1Musta2-asentoinen valintakytkin€588.83
KILLARK HKHMOD001286WW Control Station, 1NO/1NC, 1 Gang, Kontaktiluokitus 20A | CD3QWD 454G95 HKHMOD001286WWHetkellinen1NO / 1NC, 1NO / 1NC7"-Vihreä / punainenPainike / painike€699.18
KILLARK HKHMOD001264WW Ohjausasema, hetkellinen, 2 käyttäjää, 1 merkkivalo, merkkivalo/painike | CH9XQB 454G93 HKHMOD001264WW------€640.91
Tarjouspyyntö
KILLARK HKHMOD000002WW Ohjausasema, hetkellinen, 3 käyttäjää, 1 ohjausvalo | CH9XQC 454H01 HKHMOD000002WW------€1,105.81
Tarjouspyyntö
KILLARK HKHMOD001283WW Ohjausasema, huollettu, 1 käyttäjä, Push-Pull | CH9XQD 454G96 HKHMOD001283WW------€841.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK HKHMOD001285WW 1NO/1NC-ohjausasema, 1 ryhmä, kontaktin luokitus 20A
€611.78 / yksikkö