Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GRB Kotelo vaarallinen 4.62 H 4.62 W 4.56 D | AC2XKV 2NVZ5

KILLARK GRB-kotelo, vaarallinen 4.62 K 4.62 L 4.56 S In

Varastossa
Tuote: AC2XKV Malli: GRBRistiviite: 2NVZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin kotelo
VäriHarmaa
päällinenRuuvaa kiinni
Syvyys4.56 "
Suorittaa loppuunSähköstaattisesti käytetty harmaa jauheepoksi / polyesteri
Tiiviste70 Durometri NITRILI
Korkeus4.62 "
Sisäpaneeli2NWC8
MateriaaliAlumiini
KiinnitysraudatKyllä
AsennustyyppiWall Mount
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
TurvallisuusarviointiLuokka 1, divisioona 1
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.556
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannen sarana (ei)
    • Maks. Putken koko (1-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunTiivisteKorkeusSisäpaneeliTurvallisuusarviointiLeveysHinta
KILLARK GRE Kotelo vaarallinen 6.62 H 5.5 W 5.75 D | AC2XKW 2NVZ7 GRE5.75 "Sähköstaattisesti käytetty harmaa jauheepoksi / polyesteri70 Durometri NITRILI6.62 "2NWC9Luokka 1, divisioona 15.5 "€619.03
KILLARK EXB-8106 N34 Kotelo vaarallinen 12.32H 12.32 W 8.32 D sisään | AC2XKZ 2NWD7 EXB-8106 N348.32 "Sähköstaattisesti käytetty harmaa jauheepoksi / polyesteriNitriili (BUNA-N)12.32 "2NWE3Luokka 1, divisioona 112.32 "€3,526.88
KILLARK GRL -kotelo vaarallinen 10.5 Korkeus 8.87 Leveys 7.97 Syvyys tuuma | AF9JMM 2NWC4 GRL7.97 "Jauhe epoksi / polyesteri-10.5 "2NWD3Luokka 1, divisioona 18.87 "€1,832.04
KILLARK GRL-600L Kotelo Vaarallinen 10.5 Korkeus 8.87 Leveys 7.97 Syvyys tuumaa | AF9JMN 2NWC5 GRL-600L7.97 "Jauhe epoksi / polyesteri-10.5 "2NWD3Luokka 1, divisioona 18.87 "€2,595.14
KILLARK GRM -kotelo vaarallinen 6.87 Korkeus 6.87 Leveys 5.56 Syvyys tuuma | AF9JMP 2NWC6 HTM6.56 "Jauhe epoksi / polyesteri-6.87 "2NWD4Luokka 1, divisioona 16.87 "€672.13
KILLARK GRM-375L Kotelo vaarallinen 6.87 Korkeus 6.87 Leveys 5.56 Syvyys tuuma | AF9JMQ 2NWC7 GRM-375L6.56 "Jauhe epoksi / polyesteri-6.87 "2NWD4Luokka 1, divisioona 16.87 "€1,044.19
KILLARK GRB-275L Kotelo vaarallinen 4.62 Korkeus 4.62 Leveys 4.56 Syvyys tuuma | AF9JNC 2NVZ6 GRB-275L4.56 "Jauhe epoksi / polyesteri-4.62 "2NWC8Luokka 1, divisioona 14.62 "€757.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GRB-kotelo, vaarallinen 4.62 K 4.62 L 4.56 S In
€418.92 / yksikkö