Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GECXTF-3 Putkenpoistokotelo alumiinia XTF | AH2PLQ 2LLR5

KILLARK GECXTF-3 putkien ulostulorunko alumiinia XTF

Varastossa
Tuote: AH2PLQ Malli: GECXTF-3Ristiviite: 2LLR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliXTF
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko19.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.341
Laivan korkeus (cm)15.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoeräHinta
KILLARK GECXT-1 Outlet Body Style x 1/2 tuuman alumiini | AC2NHH 2LLP9 GECXT-1X19 kuparia.1 / 2 "Outlet-runko€145.39
KILLARK GECCT-1 Putkenpoistokotelo alumiinia C | AH2PKW 2LLL7 GECCT-1C19.0 ov. sisään.1 / 2 "Putken ulostulorunko€130.33
KILLARK GECCT-2 Putkenpoistokotelo alumiinia C | AH2PKX 2LLL8 GECCT-2C19.0 ov. sisään.3 / 4 "Putken ulostulorunko€132.00
KILLARK GECCT-3 Putkenpoistokotelo alumiinia C | AH2PKY 2LLL9 GECCT-3C19.0 ov. sisään.1"Putken ulostulorunko€143.33
KILLARK GECET-1 Putkenpoistokotelo alumiinia E | AH2PKZ 2LLN2 GECET-1E18.0 ov. sisään.1 / 2 "Putken ulostulorunko€123.51
KILLARK GECLBT-1 Putkenpoistokotelo alumiinia LB | AH2PLC 2LLN5 GECLBT-1LB19.0 ov. sisään.1 / 2 "Putken ulostulorunko€123.28
KILLARK GECLBT-2 Putkenpoistokotelo alumiinia LB | AH2PLD 2LLN6 GECLBT-2LB19.0 ov. sisään.3 / 4 "Putken ulostulorunko€131.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GECXTF-3 putkien ulostulorunko alumiinia XTF
€172.73 / yksikkö