Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GEC-RG Putkirungon tiiviste | AH2PVP 2NVK1

KILLARK GEC-RG putkirungon tiiviste

Varastossa
Tuote: AH2PVP Malli: GEC-RGRistiviite: 2NVK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken rungon tiiviste
MalliMaata
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko2-11 / 16 "
MateriaaliNeopreenikumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoHinta
KILLARK GASK571 Putken rungon tiiviste 1/2 tuumaa | AH2PRY 2NA30 TIIVISTE571Ei1 / 2 "€5.83
KILLARK GASK572 Putken rungon tiiviste 3/4 tuumaa | AH2PRZ 2NA31 TIIVISTE572Ei3 / 4 "€5.78
KILLARK GASK573 Putken rungon tiiviste 1 tuumaa | AH2PTA 2NA32 TIIVISTE573Ei1"€6.90
KILLARK GASK574 Putken rungon tiiviste 1-1 / 4 tuumaa | AH2PTB 2NA33 TIIVISTE574Ei1.25 "€10.42
KILLARK GASK576 Putken rungon tiiviste 2 tuumaa | AH2PTC 2NA35 TIIVISTE576Ei2"€12.34
KILLARK OL-6-RG -putken tiiviste 2 tuumaa | AH2PTW 2NA97 OL-6-RGKyllä2"€9.87
KILLARK GES-RG putkirungon tiiviste | AH2PVQ 2NVK2 GES-RGEi3-9 / 16 "€17.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GEC-RG putkirungon tiiviste
€15.97 / yksikkö