Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FXB-2 -laatikko 3/4-napainen 15.5 tuuman tuuma | AD9PTT 4TZU3

KILLARK FXB-2 Device Box 3/4in Hub 15.5cu-in

Varastossa
Tuote: AD9PTT Malli: FXB-2Ristiviite: 4TZU3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaiterasia
Laatikkotyyppi1-jengi
Syvyys1.75 "
Korkeus6.81 "
Navan koko3 / 4 "
Navan tyyliUmpikuja
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä1
Leveys3.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusNavan kokoNavan tyyliLeveysHinta
KILLARK FXB-1 Laitelaatikko 1/2 tuuman napa 15.5 tuuman | AD9PTR 4TZU2 FXB-11.75 "6.81 "1 / 2 "Umpikuja3.68 "€141.54
KILLARK FXB-3 -laatikko 1 tuuman napa 15.5 tuumaa | AD9PTU 4TZU4 FXB-31.75 "6.81 "1"Umpikuja3.68 "€168.60
KILLARK FXB-4 laitelaatikko 1/2 tuuman napa 15.5 tuuman 2 keskitintä AD9PTV 4TZU5 FXB-41.75 "6.81 "1 / 2 "Syöttö läpi3.68 "€184.41
KILLARK FXB-5 -laatikko 3/4-napainen 15.5cu-in 2-keskittimet | AD9PTW 4TZU6 FXB-51.75 "6.81 "3 / 4 "Syöttö läpi3.68 "€118.65
KILLARK FXB-6 -laatikko 1 tuuman napa 15.5 tuuman 2 keskitintä AD9PTX 4TZU7 FXB-61.75 "6.81 "1"Syöttö läpi3.68 "€231.29
KILLARK SWB-1 -laatikkopussi 1/2 tuuman napa 22cu-in | AD9PTY 4TZU8 SWB-12.25 "5.87 "1 / 2 "Umpikuja3"€104.49
KILLARK SWB-2 -laitelaatikko 3/4-napainen keskitin 22cu-in | AD9PTZ 4TZU9 SWB-22.25 "5.87 "3 / 4 "Umpikuja3"€118.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK FXB-2 Device Box 3/4in Hub 15.5cu-in
€124.98 / yksikkö