Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FCLA2 Säänkestävä kansi alumiini | AF9JCP 2NA15

KILLARK Säänkestävä FCLA2-suojus alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9JCP Malli: FCLA2Ristiviite: 2NA15
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
€112.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHopea
PeiteaineAlumiini
Syvyys1.25 "
Korkeus4 41 / 64 "
Kannen tyyli(2) Itsesulkeutuva
MateriaaliAlumiini
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaVaakasuora
NEMA-luokitus3
Jengien lukumäärä1
Leveys2 57 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineSyvyysLeveysHinta
KILLARK 1FA Cover Single Gang | AC2UUF 2MY62 1FAAlumiini1 / 8 "2.89 "€11.85
KILLARK 1FB -kansi, yksiosainen AC2UUG 2MY63 1FBAlumiini1 / 8 "2.89 "€11.94
KILLARK 1FT Cover Yksiosainen AC2UUH 2MY64 1FTAlumiini1 / 8 "2.89 "€10.33
KILLARK FCLA Cover Yksiosainen AC2VBW 2NA14 FCLAAlumiini1.25 "2.89 "€84.05
KILLARK FSBCM -suojakannen tiiviste | AC2VCE 2NA24 FSBCMTakorauta1 / 8 "2.89 "€29.79
KILLARK FCL-GF Säänkestävä kansi pystysuora alumiini | AF9JCQ 2NA16 FCL-GFAlumiini3 / 4 "2 57 / 64 "€79.01
KILLARK FZ8647 Säänkestävä kansi pystysuora alumiini | AF9JCR 2NA29 FZ8647Alumiini1.5 "2 57 / 64 "€107.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK Säänkestävä FCLA2-suojus alumiinia
€112.01 / yksikkö