KILLARK EMS151A2G Hps -valaisin AF9JQA: lla | AF3ACP 7A0W9

KILLARK EMS151A2G Hps -valaisin AF9JQA:lla

Varastossa
Tuote: AF3ACP Malli: EMS151A2GRistiviite: 7A0W9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,404.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapaineinen natriumvalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-40-astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho150
Korkeus11 15 / 16 "
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKupariton alumiini
Lampun nimitysS55
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti150
Pituus8 13 / 16 "
AsennusRiipus
Jännite120
Leveys8 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
KILLARK EMS151X2G Hps -valaisin AF9JQB: lla | AF3ADV 7A0Z8 EMS151X2GKatto€2,558.31
KILLARK EMS151B2G korkeapaineinen natriumkaluste, AF9JQC | AF3ARV 7AA05 EMS151B2GSeinä€2,935.47
KILLARK EMS151D4G korkeapaineinen natriumvalaisin AF9JQD: lla | AF3AUB 7AA34 EMS151D4G-€2,641.05
KILLARK EMS151 korkeapaineinen natriumvalaisin S55 | AF9JPP 2PDA7 EMS151-€2,090.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK EMS151A2G Hps -valaisin AF9JQA:lla
€2,404.75 / yksikkö