Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSTONE TECHNOLOGIES KTLD-12-UV-SC500-56-VDIM-AF1-CP LED-ohjain, 1 lamppu tuettu, 120 - 277 V AC, 10 - 56 V DC, 120 - 500 mA | CR6MGG 61DA18

KEYSTONE TECHNOLOGIES KTLD-12-UV-SC500-56-VDIM-AF1-CP LED-ohjain, 1 lamppu tuettu, 120 - 277 V AC, 10 - 56 V DC, 120 - 500 mA

Varastossa
Tuote: CR6MGG Malli: KTLD-12-UV-SC500-56-VDIM-AF1-CPRistiviite: 61DA18
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
€44.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLed-ohjain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSTONE TECHNOLOGIES KTLD-12-UV-SC500-56-VDIM-AF1-CP LED-ohjain, 1 lamppu tuettu, 120 - 277 V AC, 10 - 56 V DC, 120 - 500 mA
€44.36 / yksikkö