Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVAIMEN 8MM GKS-1045-1800 Kiila-akseli, halkaisija 8 mm, pituus 1800 mm, hiiliteräs | AC4MRV 30F801

KEYSHAFT 8 mm GKS-1045-1800 kiilaakseli, halkaisija 8 mm, pituus 1800 mm, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MRV Malli: 8MM GKS-1045-1800Ristiviite: 30F801

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija8mm
kiilaura2 mm x 1.2 mm
Pituus1800mm
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
Laivan korkeus (cm)0.81
Laivan pituus (cm)180
Laivan leveys (cm)0.81
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 8 mm GKS-1045-1800 kiilaakseli, halkaisija 8 mm, pituus 1800 mm, hiiliteräs
€162.52 / yksikkö