Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVAINAKSELI 5/8 GKS-1045-6 Kiila-akseli, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa, hiiliteräs | AC4MGB 30F574

KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-6 kiilaakseli, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MGB Malli: 5/8 GKS-1045-6Ristiviite: 30F574

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija5 / 8 "
kiilaura3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-6 kiilaakseli, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 6 tuumaa, hiiliteräs
€18.57 / yksikkö