Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVAIMEN AKSELI 5/16 GKS-2024-6 Kiila-akseli, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 6 tuumaa, alumiinia | AC4NDV 30G056

KEYSHAFT 5/16 GKS-2024-6 kiilaakseli, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 6 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AC4NDV Malli: 5/16 GKS-2024-6Ristiviite: 30G056

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija5 / 16 "
kiilaura3 / 32 "x 3 / 64"
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.79
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 5/16 GKS-2024-6 kiilaakseli, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 6 tuumaa, alumiinia
€38.15 / yksikkö