Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4MZR 30F960

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel

Varastossa
Tuote: AC4MZR Malli: 3/8 GKS-316-60Ristiviite: 30F960

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija3 / 8 "
kiilaura3 / 32 "x 3 / 64"
Pituus60 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.85
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)0.97
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel
€172.97 / yksikkö