Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVAIMEN 3/4 GKS-316-3 Kiila-akseli, 3/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AC4NAN 30F980

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-3 kiilaakseli, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC4NAN Malli: 3/4 GKS-316-3Ristiviite: 30F980

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija3 / 4 "
kiilaura3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus3"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-3 kiilaakseli, halkaisija 3/4 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä
€52.27 / yksikkö