Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVAIMEN 20MM GKS-1045-300 Kiila-akseli, halkaisija 20mm, pituus 300mm, hiiliteräs | AC4MTQ 30F820

KEYSHAFT 20 mm GKS-1045-300 kiilaakseli, halkaisija 20 mm, pituus 300 mm, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MTQ Malli: 20MM GKS-1045-300Ristiviite: 30F820

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija20mm
kiilaura6 mm x 3.5 mm
Pituus300mm
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.74
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)30
Laivan leveys (cm)2.01
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 20 mm GKS-1045-300 kiilaakseli, halkaisija 20 mm, pituus 300 mm, hiiliteräs
€78.18 / yksikkö