AVAIMEN AKSELI 2 7/16 GKS-1045-36 Kiila-akseli, halkaisija 2-7/16 tuumaa, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs | AC4MQZ 30F781

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-1045-36 kiilaakseli, halkaisija 2-7/16 tuumaa, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MQZ Malli: 2 7/16 GKS-1045-36Ristiviite: 30F781

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija2.437 "
kiilaura5 / 8 "x 5 / 16"
Pituus36 "
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.58
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)6.2
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-1045-36 kiilaakseli, halkaisija 2-7/16 tuumaa, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs
€366.91 / yksikkö