Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVAIMEN 15MM GKS-1045-1200 Kiila-akseli, halkaisija 15mm, pituus 1200mm, hiiliteräs | AC4MTM 30F817

KEYSHAFT 15 mm GKS-1045-1200 kiilaakseli, halkaisija 15 mm, pituus 1200 mm, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MTM Malli: 15MM GKS-1045-1200Ristiviite: 30F817

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija15mm
kiilaura5 mm x 3 mm
Pituus1200mm
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)120
Laivan leveys (cm)1.5
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 15 mm GKS-1045-1200 kiilaakseli, halkaisija 15 mm, pituus 1200 mm, hiiliteräs
€148.12 / yksikkö