Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVAIMEN AKSELI 15/16 GKS-1045-12 Kiila-akseli, halkaisija 15/16 tuumaa, pituus 12 tuumaa, hiiliteräs | AC4MJH 30F627

KEYSHAFT 15/16 GKS-1045-12 kiilaakseli, halkaisija 15/16 tuumaa, pituus 12 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MJH Malli: 15/16 GKS-1045-12Ristiviite: 30F627

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija15 / 16 "
kiilaura1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)2.39
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.39
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituuskiilauraMateriaaliHinta
AVAIMEN AKSELI 5/16 GKS-1045-18 Kiila-akseli, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 18 tuumaa, hiiliteräs | AC4MEX 30F547 5/16 GKS-1045-185 / 16 "18 "3 / 32 "x 3 / 64"Hiiliteräksen luokka 1045€6.16
AVAIMEN AKSELI 5/16 GKS-1045-36 Kiila-akseli, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 36 tuumaa, hiiliteräs | AC4MEZ 30F549 5/16 GKS-1045-365 / 16 "36 "3 / 32 "x 3 / 64"Hiiliteräksen luokka 1045€8.78
AVAIMEN AKSELI 5/8 GKS-1045-3 Kiila-akseli, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 3 tuumaa, hiiliteräs | AC4MGA 30F573 5/8 GKS-1045-35 / 8 "3"3 / 16 "x 3 / 32"Hiiliteräksen luokka 1045€5.92
AVAIMEN AKSELI 5/8 GKS-1045-24 Kiila-akseli, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, hiiliteräs | AC4MGF 30F578 5/8 GKS-1045-245 / 8 "24 "3 / 16 "x 3 / 32"Hiiliteräksen luokka 1045€41.74
AVAIMEN AKSELI 5/8 GKS-1045-48 Kiila-akseli, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 48 tuumaa, hiiliteräs | AC4MGH 30F580 5/8 GKS-1045-485 / 8 "48 "3 / 16 "x 3 / 32"Hiiliteräksen luokka 1045€35.31
AVAINAKSELI 5/8 GKS-1045-60 Kiila-akseli, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 60 tuumaa, hiiliteräs | AC4MGJ 30F581 5/8 GKS-1045-605 / 8 "60 "3 / 16 "x 3 / 32"Hiiliteräksen luokka 1045€42.72
AVAINAKSELI 5/8 GKS-1045-72 Kiila-akseli, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 72 tuumaa, hiiliteräs | AC4MGK 30F582 5/8 GKS-1045-725 / 8 "72 "3 / 16 "x 3 / 32"Hiiliteräksen luokka 1045€50.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 15/16 GKS-1045-12 kiilaakseli, halkaisija 15/16 tuumaa, pituus 12 tuumaa, hiiliteräs
€52.84 / yksikkö