AVAIMEN 1 7/16 GKS-316-48 Kiila-akseli, 1-7/16 tuumaa, pituus 48 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AC4NCC 30G017

KEYSHAFT 1 7/16 GKS-316-48 kiilaakseli, halkaisija 1-7/16 tuumaa, pituus 48 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC4NCC Malli: 1 7/16 GKS-316-48Ristiviite: 30G017

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€870.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija1.437 "
kiilaura3 / 8 "x 3 / 16"
Pituus48 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10
Laivan korkeus (cm)3.66
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)3.66
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 1 7/16 GKS-316-48 kiilaakseli, halkaisija 1-7/16 tuumaa, pituus 48 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä
€870.55 / yksikkö