KEYSCO TOOLS 78015 Prep Station hopea alumiini | AG6RTR 46D260

KEYSCO TOOLS 78015 Prep Station hopeaalumiini

Varastossa
Tuote: AG6RTR Malli: 78015Ristiviite: 46D260

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,026.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistelupiste
VäriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8479899860

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 78015 Prep Station hopeaalumiini
€1,026.94 / yksikkö