Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSCO TOOLS 77293 Runkoviila American 10 tuuman pituus PK10 | AH9ZDP 46D324

KEYSCO TOOLS 77293 Runkoviila amerikkalainen 10 tuuman pituus PK10

Varastossa
Tuote: AH9ZDP Malli: 77293Ristiviite: 46D324

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRunkotiedosto
LeikkaustyyppiPuoli kierros
reunatNeliöleikkaus
Suorittaa loppuun50 kromi vanadiumterästä
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus10 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Suositeltu kahvaRungon viilapidike on suunniteltu litteille viileille
Paksuus1 / 2 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
KEYSCO TOOLS 77291 Runkoviila American 10 tuuman pituus PK10 | AH9ZDN 46D323 77291Tasainen50 kromi vanadiumterästäEi eristetty10 "-1 / 16 "1"€72.03
KEYSCO TOOLS 77346 Runkoviila American suorakulmainen 6 tuuman pituus | AH9ZDQ 46D326 77346Karkea50 kromi vanadiumterästäEi eristetty6"61 / 8 "1"€68.46
KEYSCO TOOLS 77347 Runkoviila American suorakulmainen 6 tuuman pituus | AH9ZDR 46D327 77347Keskikokoinen50 kromi vanadiumterästäEi eristetty6"81 / 8 "1"€69.22
KEYSCO TOOLS 77505 Runkoviila American suorakulmainen keskikokoinen AH9ZDT 46D328 77505KeskikokoinenTäysin lämpökäsiteltyMuotoiltu kahva muotoiltu helpottamaan käsien käyttöä6"-1 / 8 "2"€59.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77293 Runkoviila amerikkalainen 10 tuuman pituus PK10
€83.80 / yksikkö