Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0057-015 Musta Minibak Kierretön vakiopidike | AF2WXB 6YLN1

KEY-BAK 0057-015 Musta Minibak-kierretön vakiopidike

Varastossa
Tuote: AF2WXB Malli: 0057-015Ristiviite: 6YLN1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilökortin kelauslaite
LiitetyyppiVyön solki
Asia Koko1 1 / 4 "
VäriMusta
rakentaminenABS Plastic
Laajennettu pituus36 "
Sopii vyöihin1-1 / 2 "
Vetovoima2 oz.
Soittoäänen tyyppiTwist ilmainen
TyyppiMinibakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiHinta
KEY-BAK 0067-013 Musta Minibak Twist Free kääntyvä pidike | AF2WXE 6YLN4 0067-013Kääntyvä pidike€15.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0057-015 Musta Minibak-kierretön vakiopidike
€15.77 / yksikkö