Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON WT1090 Mason Twine 1090 jalan pituus nailon valkoinen | AD3LGA 3ZZL4

KESON WT1090 Mason Lanka 1090 jalkaa pitkä nailon valkoinen

Varastossa
Tuote: AD3LGA Malli: WT1090Ristiviite: 3ZZL4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMason Twine
VäriValkoinen
rakentaminenKierretty nailon
Pituus1090ft.
Palojen lukumäärä1
Koko0.09 "
TyyppiKierretty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi5607503500
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KESON PT1090 Mason Twine 1090 jalkaa pituus nailon vaaleanpunainen | AD3LGD 3ZZL8 PT1090Vaaleanpunainen€18.90
KESON BWB1000 Punottu Mason Lanka, Mustavalkoinen, 1000 jalkaa Pituus | CM7UZW BWB1000-€27.17
Tarjouspyyntö
KESON BWB250 Punottu Mason Lanka, Mustavalkoinen, 250 jalkaa Pituus | CM7UZX BWB250-€7.96
Tarjouspyyntö
KESON BWB500 Punottu Mason Lanka, mustavalkoinen, 500 ft. Pituus | CM7UZY BWB500-€14.18
Tarjouspyyntö
KESON GB1000 Punottu Mason Lanka, Vihreä, 1000ft. Pituus | CM7UZZ GB1000-€27.17
Tarjouspyyntö
KESON GB250 Punottu Mason Lanka, Vihreä, 250 ft. Pituus | CM7VAA GB250-€7.96
Tarjouspyyntö
KESON GB500 Punottu Mason Lanka, Vihreä, 500 ft. Pituus | CM7VAB GB500-€14.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON WT1090 Mason Lanka 1090 jalkaa pitkä nailon valkoinen
€15.35 / yksikkö