KESON RR310 mittauspyörä 3 jalkaa puhui 10000 jalkaa | AF4ZMM 9T466

KESON RR310 mittapyörä 3 jalkaa pinnat 10000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4ZMM Malli: RR310Ristiviite: 9T466

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapyörä
VäriOranssi
ToimintoMittaa jalat ja kymmenesosan
Kahva laajennettu L38-3 / 4 "
Pituus38 "
MateriaaliValettu ABS-runko / polycast-pyörä
mittausalue9999.11 ft.
Mittayksikötft., kymmenesosa
Nettopaino64.0 oz.
Tyyppispoked
Pyörän ympärysmitta3 ft.
Pyörän halkaisija12.5 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintomittausalueHinta
KESON RR318N mittauspyörä 3 jalkaa puhui 10000 jalkaa | AC3LMP 2UJY6 RR318NMittaa jalat ja tuumat9999.9 ft.€116.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON RR310 mittapyörä 3 jalkaa pinnat 10000 jalkaa
€125.33 / yksikkö