Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON PM103BLUE Merkintäliidukonsentraatti Sininen 3lb | AD8TZT 4MHG9

KESON PM103BLUE Merkintäliitutiiviste Sininen 3lb

Varastossa
Tuote: AD8TZT Malli: PM103BLUERistiviite: 4MHG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkintä liidun täyttö
Värisininen
Koko3 lb
TyyppiKeskitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi6802920000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KESON PM103RED merkintäliidukonsentraatti punainen 3 lb | AD8TZR 4MHG8 PM103PUNAINENpunainen€24.98
KESON PM103BLACK merkintäliidutiiviste musta 3 Lb | AD8TZU 4MHH1 PM103MUSTAMusta€25.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON PM103BLUE Merkintäliitutiiviste Sininen 3lb
€28.01 / yksikkö