Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON PG1825 mittanauha 1 tuumaa x 25 jalkaa kromi/musta | AB6WTE 22N862

KESON PG1825 Mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa kromi/musta

Varastossa
Tuote: AB6WTE Malli: PG1825Ristiviite: 22N862

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusNylon
Terän väriKeltainen
Terän pituus25ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1"
Kotelon väriKromi / musta
Kotelon materiaaliKromattu valetulla kumipidikkeellä
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppiin./ft./Fraktio
asteikko1/32 ensimmäisistä 12 ", 1/16 sen jälkeen ylhäältä ja alhaalta
Koukku3 niitti, raskas pää
Lukon tyyppiSLIDE
MittaustyyppiSAE
Erottua joukosta8 ft.
Stud merkinnätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus tyyppi (automaattinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräasteikkoVyön solkiTerän väriKoukkuLukon tyyppiMittaustyyppiStud merkinnätHinta
KESON PG1016 mittanauha 1 tuumaa x 16 jalkaa kromi / musta | AB6WRW 22N852 PG1016Mittanauha1/10, 1/100 ylä- ja alaosassaKylläKeltainen3 niitti, raskas pääSLIDESAEEi€18.21
KESON PG10M25 mittanauha 1 tuuma x 25 Ft / 7.5m kromi / musta | AB6WRX 22N854 PG10M25MittanauhaMetric päällä ja 1/8 Ft./In. pohjassaKylläKeltainen3 niitti, raskas pääSLIDESAE / metrinenEi€38.16
KESON PG181012 Mittanauha 5/8 tuumaa x 12 jalkaa kromi / musta | AB6WRY 22N855 PG181012MittanauhaFt. 1/10, 1/100 päällä ja Ft./In., 1/8, 1/16 alhaallaKylläKeltainen3 niitti, raskas pääSLIDESAEEi€28.40
KESON PG181025 Mittanauha 1 tuumaa x 25 jalkaa kromi / musta | AB6WRZ 22N856 PG181025MittanauhaFt. 1/10, 1/100 päällä ja Ft./In., 1/8, 1/16 alhaallaKylläKeltainen3 niitti, raskas pääSLIDESAEEi€38.89
KESON PG181025AL Mittanauha 1 tuumaa x 25 jalkaa kromi / musta | AB6WTA 22N857 PG181025ALMittanauhaFt. 1/10, 1/100 päällä ja Ft./In., 1/8, 1/16 alhaallaKylläKeltainen3 niittiautomaattisestiSAEEi€44.77
KESON PG181033 Mittanauha 1 tuuma x 33 jalkaa Kromi/musta | AB6WTB 22N859 PG181033MittanauhaFt. 1/10, 1/100 päällä ja Ft./In., 1/8, 1/16 alhaallaKylläKeltainen3 niitti, raskas pääSLIDESAEEi€42.50
KESON PG1812 mittanauha 5/8 tuumaa x 12 jalkaa kromi / musta | AB6WTC 22N860 PG1812Mittanauha1/32 ensimmäisistä 12 ", 1/16 sen jälkeen ylhäältä ja alhaaltaKylläKeltainen3 niitti, raskas pääSLIDESAEKyllä€25.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON PG1825 Mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa kromi/musta
€36.42 / yksikkö