Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON NRF18-100 teräsnauhan täyttö 100 jalkaa kahdeksasosaa AC8YDB 9LJW3

KESON NRF18-100 teräsnauhan täyttö 100 jalkaa 8ths

Varastossa
Tuote: AC9YDB Malli: NRF18-100Ristiviite: 3LJW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauhanterän täyttö
TyyppiNailonipäällystetty teräs, 3/8 "x 100 Ft, koukun pää, Ft / In / 8th

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9017900160
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
KESON NRF-10-100 teräsnauhan täyttö 100 jalkaa Engr | AC9YCW 3LJV4 NRF-10-100Mittanauhanterän täyttöNailonipäällystetty teräs, 3/8 "x 100 Ft, koukun pää, Ft / 10ths / 100ths / nauhapää plus 1 Ft€73.85
KESON NRF10-200 teräsnauhojen täyttö 200 jalkaa Engr | AC9YCX 3LJV6 NRF 10-200Mittanauhanterän täyttöNailonipäällystetty teräs, 3/8 "x 200 Ft, koukun pää, Ft / 10ths / 100ths / nauhapää plus 1 Ft€135.98
KESON NRF-18-165 teräsnauhan täyttö 165 jalkaa kahdeksasosaa AC8YDC 9LJW3 NRF-18-165Mittanauhanterän täyttöNailonipäällystetty teräs, 3/8 "x 165 Ft, koukun pää, Ft / In / 8th€100.59
KESON NRF18-200 teräsnauhan täyttö 200 jalkaa kahdeksasosaa AC8YDD 9LJW3 NRF 18-200Mittanauhanterän täyttöNailonipäällystetty teräs, 3/8 "x 200 Ft, koukun pää, Ft / In / 8th€123.06
KESON NRF-60M teräsnauhan täyttö 60 M metrinen (2 mm) | AC9YDH 3LJW7 NRF-60MMittanauhanterän täyttöNailonipäällystetty teräs, 3/8 "x 60M, renkaan pää, metrinen (2mm) / nauhanpää plus 0.17M€130.36
KESON NRF10300H teräsnauhan täyttö 300 jalkaa kymmenesosa | AF10RJK 2XGU6 NRF10300HVaihtomittanauhanterä300 jalkaa nailonpinnoitettu teräs€136.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON NRF18-100 teräsnauhan täyttö 100 jalkaa 8ths
€75.30 / yksikkö