Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON 105BLACK Merkintäliidun täyttö musta 5 Lb | AD8TZP 4MHG6

KESON 105BLACK Marking Chalk Refill Black 5 Lb

Varastossa
Tuote: AD8TZP Malli: 105BLACKRistiviite: 4MHG6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkintä liidun täyttö
VäriMusta
Koko5 lb
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi2509002000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KESON 105B -liidun täyttö sininen 5 Lb | AD8TZL 4MHG3 105Bsininen€16.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON 105BLACK Marking Chalk Refill Black 5 Lb
€13.90 / yksikkö