Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 87C300KCS kantaruuvi, vakio, 7/8-9 kierrekoko, 3 tuumaa, 10 pk | AE6GNN 5RVF6

KERR LAKESIDE 87C300KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 7/8-9, pituus 3 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6GNN Malli: 87C300KCSRistiviite: 5RVF6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1-5 / 16 "
Pään korkeus7 / 8 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla3"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 37-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.7 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3"
Kierteen koko7 / 8-9
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1005
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 87C300KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 7/8-9, pituus 3 tuumaa, 10 pk
€122.80 /pakkaus