Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 50C125KBC Socket Cap Screw, Button 1/2-13 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 25Pk | AE4QYC 5MKA2

KERR LAKESIDE 50C125KBC kantaruuvi, painike 1/2-13 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4QYC Malli: 50C125KBCRistiviite: 5MKA2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypePainike
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko1 / 2-13
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 50C125KBC kantaruuvi, painike 1/2-13 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 25 pk
€42.39 /pakkaus