Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 43C125KCS hylsyruuvi, vakio, 7/16-14 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 50 pk | AE7CZW 5WZG8

KERR LAKESIDE 43C125KCS kantaruuvi, vakio, 7/16-14 kierrekoko, 1-1/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE7CZW Malli: 43C125KCSRistiviite: 5WZG8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.11 / 16 "
Pään korkeus7 / 16 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 39-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.7 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko7 / 16-14
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 43C125KCS kantaruuvi, vakio, 7/16-14 kierrekoko, 1-1/4 tuumaa, 50 pk
€64.37 /pakkaus