KERR LAKESIDE 430355-PG Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6GNZ 5RVG7

KERR LAKESIDE 430355-PG kantaruuvi, vakio, 1-8 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6GNZ Malli: 430355-PGRistiviite: 5RVG7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1-8
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.5 "
Pään korkeus1"
Head TypeStandardi
Pituus pään alla4.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 37-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1"
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1-8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.823
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.46
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 430355-PG kantaruuvi, vakio, 1-8 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa, 10 pk
€198.42 /pakkaus