KERR LAKESIDE 430354-PG Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AE6GNY 5RVG6

KERR LAKESIDE 430354-PG kantaruuvi, vakio, 1-8 kierrekoko, 4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6GNY Malli: 430354-PGRistiviite: 5RVG6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1-8
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.5 "
Pään korkeus1"
Head TypeStandardi
Pituus pään alla4"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 37-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1"
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3"
Kierteen koko1-8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 430354-PG kantaruuvi, vakio, 1-8 kierrekoko, 4 tuumaa, 10 pk
€174.63 /pakkaus