Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 37F50KBC Socket Cap Screw, Button, 3/8-24 Thread Size, 1/2 Inch Length, 50Pk | AE6GRC 5RVN6

KERR LAKESIDE 37F50KBC kantaruuvi, painike, 3/8-24 kierrekoko, 1/2 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE6GRC Malli: 37F50KBCRistiviite: 5RVN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus3 / 8 "
Head TypePainike
Pituus pään alla1 / 2 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus145,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 39-44
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko3 / 8-24
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8032
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.21
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 37F50KBC kantaruuvi, painike, 3/8-24 kierrekoko, 1/2 tuuman pituus, 50 pk
€20.30 /pakkaus