KERR LAKESIDE 100C500KCS hylsyruuvi, vakio, 1-8 kierrekoko, 5 tuuman pituus, 10 pk | AE4QTD 5MJK4

KERR LAKESIDE 100C500KCS kantaruuvi, vakio, 1-8 kierrekoko, 5 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4QTD Malli: 100C500KCSRistiviite: 5MJK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1-8
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.5 "
Pään korkeus1"
Head TypeStandardi
Pituus pään alla5"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1"
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1-8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.345
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 100C500KCS kantaruuvi, vakio, 1-8 kierrekoko, 5 tuuman pituus, 10 pk
€203.39 /pakkaus